3/8″ Inclusief slagbithouder 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX PLUS 30IP

Artikelnummer: 13134T-52 30IP
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
Producttype Bithouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 13134T-52 30IP
EAN/GTIN 4991644327584
Nummer fabrikant 13134T-52 30IP
L-nummer L60050 10507
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 52 mm
  • Dimensie D2: 22 mm
  • Drive: 3/8″
  • Vierkant stopcontact
  • 30IP
  • Torx Plus
  • Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen