Haaksleutel met scharnier, spanwijdte 120 - 180 mm

Artikelnummer: 126A.180
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
Producttype Haaksleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 126A.180
EAN/GTIN 3148511347089
Nummer fabrikant 126A.180
L-nummer L60130 5600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor moeren met zijgaten
  • Verwijderbare pennen
  • Hetzelfde concept en dezelfde voordelen als moersleutel 125A , maar met verwijderbare pennen voor moeren met zijgaten
  • Gehardde pennen
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 120 - 180
  • E [mm]: 20
  • L [mm]: 492
  • [g]: 1440