FlexxTower SG met toonaangevende leuning-platformhoogte 2,10 m.

Artikelnummer: 125132
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 125132
EAN/GTIN 4031405951044
Nummer fabrikant 125132
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

Feiten
  • Rolsteiger van stevige aluminium ronde buizen met gelaste framedelen
  • Bij lager gelegen werkplekken kan de steiger ook flexibel in lagere opbouwhoogtes worden gemonteerd.
  • Dankzij de rondom geplaatste leuningen rondom beveiligd, door één persoon van niveau naar niveau te monteren en te demonteren (gebruik door maximaal twee personen)
  • Montage zonder gereedschap dankzij steekverbindingen en snelkoppelingen
  • Laag gewicht van de afzonderlijke onderdelen voor eenvoudige hantering
  • Ruimtebesparend bij transport en opslag, omdat de afzonderlijke onderdelen compact in elkaar kunnen worden gestapeld en als transportwagen kunnen worden gebruikt.
  • Hoge flexibiliteit en stabiliteit dankzij inklapbare driehoekige uitsteeksels met zwenkvoet – ook ideaal voor montage aan de muur of voor verplaatsing in smalle gangen
  • Vier zwenkwielen Ø 125 mm met centrale belastingsoverdracht en spindels
  • Aluminium opstapplanken en gepoedercoate leuningframes met geïntegreerde knielijst als valbeveiliging
  • GS-getest volgens DIN EN 1004
  • Lastklasse/steigergroep 3: 2,0 kN/m²
Informatie over duurzaamheidscriteria
  • Bedrijfscertificering: ISO 9001
  • Bedrijfscertificering: ISO 14001
  • Bedrijfscertificering: EN 1090
  • Bedrijfscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • De MUNK Group werkt met een gedragscode.
  • Vanwege onze omvang is de wet inzake de toeleveringsketen niet van toepassing.
  • De gebruikte materialen zijn vermeld in de technische specificatie.
  • Milieuvriendelijke productie: eigen fotovoltaïsche installaties
  • Energiezuinig verbruik bij de productie: Led-verlichting
  • Reparatiegemak, duurzaamheid en kwaliteit: 15 jaar garantie op serieproducten gemaakt in Duitsland
  • recycleerbaarheid: Onze producten bestaan grotendeels uit aluminium, staal of hout en kunnen direct worden gerecycled.
  • Sociaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden in de productie: eerlijke lonen, gelijkheid tussen mannen en vrouwen
  • Zuinige en recyclebare verpakking: Geen gebruik van piepschuim, voornamelijk gebruik van hout en karton, geringe hoeveelheden kunststof.
  • Geen gezondheidsrisico voor gebruikers