Winterjas UNIQUE Frankfurt, Unisex, Zwart, Maat L

Artikelnummer: 12135-211-09 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 12135-211-09 L
EAN/GTIN 5711074042807
Nummer fabrikant 12135-211-09 L
L-nummer L01190 119129
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.
  • Verwijderbare, gevoerde capuchon, met verstelbare elastische snoeren
  • De kraag volgt de bewegingen van het hoofd door het ontwerp en de lichte kwaliteit van de stof
  • Gevormde mouwen voor grote bewegingsvrijheid
  • verbeterde zichtbaarheid in het milieu met behulp van reflex effecten

Kenmerk:

  • Effen kleur
  • Ademend, wind- en waterdicht
  • Naden zijn gelijmd
  • De capuchon is verwijderbaar, gevoerd en voorzien van verstelbare elastische snoeren
  • Gewatteerde voering van fleece
  • Ritssluiting en beschermpaneel met drukknopen
  • Ritsvak onder de beschermstrip
  • Borstzakken met ritssluiting
  • Eenvoudige toegang tot het geïntegreerde vakje voor mobiele telefoons in de borstzak
  • D-ring
  • Ergonomisch gesneden mouwen zorgen voor een grote bewegingsvrijheid
  • Voorzakken
  • Binnenzak met rits
  • Geribde manchetten (bedekt onder de beschermstrip) op de polsen
  • Aan de binnenkant verstelbare trekkoord op taillehoogte
  • Voering met ritssluiting aan de achterkant voor logo/borduursel
  • Reflexeffecten
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 255 g/m²
  • Twill.
  • Borstomtrek: 104 cm / 41 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (1.95 CLO)

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging