• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Uitwerpstift, ⌀×lengte: 6X99mm

Artikelnummer: 118889 6X99
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

6 mm
Lengte 99 mm
geschikt voor kernboornr. 118820
Geschikt voor kernboor-⌀ 12 mm - 60 mm
Producttype Uitwerpstift

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 118889 6X99
EAN/GTIN 4045197515735
Nummer fabrikant 118889 6X99
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

HOLEX kernboor.