Kernboor HSS Snijdiepte 55 mm, TiAlN, ⌀ DC: 35mm

Artikelnummer: 118822 35
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schacht: Weldonschacht

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 35 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS
Norm Fabrieksnorm
Schacht Weldonschacht
Schacht-⌀ 19.05 mm
Snijdiepte 55 mm
Totale lengte L 85.5 mm
Producttype Kernboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 118822 35
EAN/GTIN 4069515029582
Nummer fabrikant 118822 35
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
GG
K
GGG
K
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

geschikt voor alle gangbare magneetboormachines. Zeer goede verspaning door een geoptimaliseerde snijkantgeometrie. Makkelijk naslijpbaar. Met Weldonschacht − ⌀ 19 mm.
HSS met speciale TiAlN-coating voor verbeterde snijeigenschappen (voorkoming van materiaaloplassingen).

Toepassing:

op mobiele magneet- of stationaire kolomboormachines voor het vervaardigen van grote boringen in de staalbouw. De kernboor verspaant slechts een dunne materiaalring. De boorkern wordt via een uitwerpstift met behulp van veerkracht uitgestoten.

Levering:

zonder uitwerpstift.

Tip:

Voor de smering van de kernboren wordt hoogrendement-snijolie aanbevolen (zie nr. 084210).

Downloads en documenten

Geschikte producten