Blaaspistool, drukregeling, POM, 90 mm buis, Rc 1/4 binnen

Artikelnummer: 118582
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 118582
EAN/GTIN 4047322245746
Nummer fabrikant 118582
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Blaaspistool met drukregeling, POM, met drukregelaar, 90 mm buis, temperatuurbereik -20 °C tot 60 °C, PN max. 8 bar, Rc 1/4 i.. Drukregulerende veiligheidsversie. Ergonomisch pistool met zeer hoge blaaskracht. Meerdere ophangposities mogelijk door de gewijzigde beugel. Robuuste en toch lichte constructie voor een lange levensduur. Door het ergonomische ontwerp geschikt voor zowel rechts- als linkshandigen! De geïntegreerde buisregelaar vermindert de uitgangsdruk tot een veilige waarde als er een blokkade in de buis optreedt of als er tegendruk ontstaat (bijv. wanneer het pistool op een oppervlak of op de huid wordt geplaatst).

Kenmerk:

  • luchtbuis: Messing vernikkeld
  • Materiaal: POM
  • Aansluitingstype: Rc 1/4 binnen
  • Draadaansluiting: Rc 1/4
  • Bedrijfsdruk max.: 8 bar
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C