Precisie-schilopboorset HSS, ongecoat, Snijkant-⌀ DC: 3-30,5mm

Artikelnummer: 118120 3-30,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
163 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkant-⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schacht: Drie-spanvlakkenschacht

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 3 mm - 30,5 mm
Coating ongecoat
Gekleurde ring zonder
Snijmateriaal HSS
Producttype Trappenboor
Norm Fabrieksnorm
Schacht Drie-spanvlakkenschacht

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 118120 3-30,5
EAN/GTIN 4045197193209
Nummer fabrikant 118120 3-30,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Olie
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met scherpe boorpunt, voorboren is niet nodig. Conisch oplopende snijkanten en radiaal achtergeslepen omtrek voor een schillende snijbeweging. Schaalverdeling in de groeven. Schacht aanvullend met 3 vlakken.
Set met 3 plaatboren en 1 boorpasta nr. 118160 in cassette.

Toepassing:

Braam- en kerfvrij boren.Plaatstaal 0,1 − 2 mm, RVS (V2A) 0,1 − 1 mm, non-ferrometalen: 0,1 − 5 mm, kunststoffen tot 10 mm.

Inhoud:

resp. 1 plaatboor: Nr. 118020 gr. 3 −14; 8 − 20; 16 − 30,5
Boorpasta: Nr. 118160

Downloads en documenten

Geschikte producten