Standaardmanometer ”drukleiding” G 1/8 onder, 0-10, 0 bar/145 psi, Ø40

Artikelnummer: 115016
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 115016
EAN/GTIN 4047322175494
Nummer fabrikant 115016
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Standaardmanometer ”drukleiding”, kunststof behuizing, aansluiting radiaal onderaan, G 1/8, kwaliteitsklasse 2, 5, meetbereik 0 - 10, 0 bar/145 psi, Ø 40. De voordelige serie standaardmanometers in de gangbare diameters en de meest gevraagde meetbereiken. Geschikt voor gasvormige, vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia die geen invloed hebben op koperlegeringen.

Kenmerk:

  • Behuizing: kunststof
  • Schroefdraad: G 1/8 AG
  • meetelement: koperlegering
  • Uitvoering: Buisveermanometer
  • Kwaliteitsklasse: 2,5
  • wijzerwerk: koperlegering
  • Diameter: 40 mm
  • Kijkvenster: kunststof
  • aansluitpositie: radiaal onderaan
  • Meetbereik max. bar: 10 bar
  • Meetbereik min. bar: 0 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C
  • Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 0,5 bar
  • Onderste / bovenste meetbereikgrens: overdruk