Slangklem met schroefdraad, staal glanzend verzinkt (W1), 292-327 mm, 20 mm

Artikelnummer: 114249
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 114249
EAN/GTIN 4047322285124
Nummer fabrikant 114249
L-nummer L00970 1055
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Slangklem met schroefdraad, glanzend verzinkt staal (W1), spanbereik 292, 0 - 327, 0 mm, bandbreedte 20, 0 mm. In slakkenschroefuitvoering. Bijzonder robuuste slangklem voor alle gevallen van extreme belasting en bij overdracht van hoge krachten. Zeskantbout met sleuf, SW 13, staal, glanzend verzinkt, blauw gepassiveerd.

Kenmerk:

  • Materiaal: Staal, glanzend verzinkt (W1)
  • Bandbreedte: 20,0 mm
  • Spanbereik max.: 327,0 mm
  • Spanbereik min.: 292,0 mm