1-oor slangklem (W1), tussenring, 9, 0 - 10, 5 mm, 10 stuks per verpakking

Artikelnummer: 114168
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 114168
EAN/GTIN 4047322402309
Nummer fabrikant 114168
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

1-oor slangklem met inzetring, staal glanzend verzinkt (W1), klembereik 9, 0 - 10, 5 mm, bandbreedte 7, 8 mm, VE 10 stuks. Door de voorgemonteerde inlegring wordt een absoluut veilige rondom-vastzetting gegarandeerd. Bijzonder geschikt voor gebruik met zacht en gevoelig slangmateriaal.

Kenmerk:

  • Materiaal: Staal, glanzend verzinkt (W1)
  • Bandbreedte: 7,8 mm
  • Spanbereik max.: 10,5 mm
  • Spanbereik min.: 9,0 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen