Aluminium vouwwagen

Artikelnummer: 1133
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Inklapbare wagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1133
EAN/GTIN 4017976011332
Nummer fabrikant 1133
L-nummer L90080 252
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Aluminium buiswagen met aluminium platform, duwbeugel kan op het platform worden geklapt. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE, naaf met groefkogellager. Remmen op de zwenkwielen

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 200
Lengte effectief gebied (mm): 720
Effectieve breedte (mm): 450
Hoogte laadvlak (mm): 205
totale lengte (mm): 815
Totale breedte (mm): 470
Totale hoogte (mm): 930
Banden: TPE
Wielmaat (mm): 125 × 32

Downloads en documenten

Geschikte producten