Hoogwaardige geluiddemper G 1 1/4, verzinkt plaatstaal

Artikelnummer: 113298
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 113298
EAN/GTIN 4047322101714
Nummer fabrikant 113298
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hoogwaardige geluiddemper G 1 1/4, inlaatdruk max. 6 bar, bedrijfstemperatuur -10 °C tot 90 °C, verzinkt plaatstaal/geperforeerd plaatstaal. Meerkanaalsgeluiddemper met hoge afvoercapaciteit, korte ontluchtingstijd en grote geluiddemping.

Kenmerk:

  • A: 20,0 mm
  • B: 136,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • Behuizing: Verzinkt plaatstaal
  • Schroefdraad: G 1 1/4
  • Materiaal: Gegalvaniseerde geperforeerde platen, polyester vilt schijven
  • Inbouwpositie: willekeurig
  • Ingangsdruk max.: 6 bar
  • Doorstroming bij 6 bar: 31700 l/min.
  • Bedrijfstemperatuur max.: 90 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -10 °C