Rechte schroefverbinding, buitendiameter 22 mm, verzinkt staal

Artikelnummer: 112211
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 112211
EAN/GTIN 4047322166799
Nummer fabrikant 112211
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte schotverbinding, buisbuitendiameter 22 mm, PN max. 160 bar, SW1 36, SW2 41, SW3 36, verzinkt staal. Rechte schottverbinding, lichte uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 84,0 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 36 mm
  • SW 2: 41 mm
  • SW 3: 36 mm
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 22 mm