Rechte schroefverbinding, buitendiameter 8 mm, verzinkt staal

Artikelnummer: 112206
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 112206
EAN/GTIN 4047322166744
Nummer fabrikant 112206
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte schottverbinding, buisbuitendiameter 8 mm, PN max. 315 bar, SW1 17, SW2 19, SW3 19, verzinkt staal. Rechte schottverbinding, lichte uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 65,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 19 mm
  • SW 3: 19 mm
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 8 mm