Dakhaken voor dakpannen en in elkaar grijpende dakpannen Rood gepoedercoat

Artikelnummer: 11119
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 11119
EAN/GTIN 4031405111196
Nummer fabrikant 011119
L-nummer L90240 100031
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geleverd compleet met gegroefde nagels
  • Gekleurde haken zijn gegalvaniseerd en gepoedercoat
  • Te plaatsen in het midden van de rafters
  • Voor de eerste geleiders, min. Twee haken, voor elke extra geleider min. Een haak is vereist
  • In overeenstemming met Construction Products Ordinance (BauPVO) 305/2011 (EU) en DIN en 517
  • Veiligheidshaken van het dak conform DIN en 517 moeten worden geïnstalleerd op daken met een helling van 22,5° tot 75°. Zij moeten als volgt over het dakoppervlak worden verdeeld:
  • Bovenste rij < 1,0 m onder de rand
  • Tussenliggende rijen, elk < 5,0 m van de rij erboven
  • Onderste rij < 1,5 m boven de dakranden, gemeten in de dakhelling
  • De horizontale afstand tussen de veiligheidshaken op een rij mag niet groter zijn dan 2,0 m. Te gebruiken op dakhoogten boven 3,0 m.

Kenmerk:

  • Kleur: Rood gepoedercoat
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Met stalen coating
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Geschikte producten