Gegroefde schroefmaat, 50-75 mm, meetoppervlak 3 mm

Artikelnummer: 111-117
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 111-117
EAN/GTIN 4946368008837
Nummer fabrikant 111-117
L-nummer L40010 471
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De gegroefde schroefmaat vereenvoudigt het meten van groeven en vormdelen. Het biedt u de volgende voordelen: Met versprongen meetvlakken Voor het meten van groeven, uitsparingen, fittingen enz.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 50 - 75
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±3 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Meetkracht: 5-10
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel

Geschikte producten