Krachtdopsleutel ∙ zeskant ∙ Vierkant 25 mm (1 inch) ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 46 ∙ 76 mm

Artikelnummer: 1100S-46
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1100S-46
EAN/GTIN 4000896002320
Nummer fabrikant 1100S-46
L-nummer L60140 482
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor hoge belastingen
  • Korte uitvoering
  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 25 mm (1 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 46 mm
  • Afmetingen / lengte: 76 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 69.5 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 54 mm
  • Nettogewicht (kg): 1.09 kg
  • Voor machinebediening

Geschikte producten