Omschrijving:
Rechte steekverbinding ”metallica”, G 1/4 buiten voor slangbuitendiameter 12 mm, werkdruk -0, 98 tot 16 bar, messing vernikkeld. Snelkoppelingen volledig van vernikkeld messing. De onderdelen met cilindrische schroefdraad zijn voorzien van een FKM-O-ring. De conische schroefdraden zijn gecoat met de dispersie preCOTE 5, zodat alle verbindingen van deze serie ook bij hoge temperaturen kunnen worden gebruikt (medium perslucht).
Kenmerk:
- L1: 30,0 mm
- SW: 18 mm
- Serie: metallica
- Medium: Perslucht
- Schroefdraad: G 1/4 AG
- Loslaag: Messing vernikkeld
- Materiaal: Messing vernikkeld
- Spanring: Edelstaal
- afdichtingsmateriaal: FKM/FPM
- Buitenzeskant: met
- Toepassingsgebied: Persluchtsystemen, lastechniek, vacuüm
- Werkdruk max.: 16 bar
- Werkdruk min.: -0,98 bar
- Aanbevolen slang: PA, PU
- voor buisbuiten-Ø: 12 mm
- Bedrijfstemperatuur max.: 150 °C
- Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C