Omschrijving:
Kamlok-snelkoppelingsbus, slangstuk, type C, ES 1.4401, LW 63, voor stekker-Ø 76 mm, PN max. 16 bar, temperatuur -20 °C tot 95 °C. Hoogwaardig, robuust universeel koppelingssysteem voor klemschaalband voor het snel en eenvoudig verbinden van twee slangen of een slang met een machineaansluiting. Een vader- en een moederdeel worden met elkaar verbonden door de hefboomarmen om te klappen. De slang wordt daarbij niet verdraaid! De Kamlok-roestvrijstalen koppeling is ontworpen voor gebruik met agressieve media in de chemische en petrochemische industrie, de staalindustrie, de scheepsbouw, de landbouw enz. Alle Kamlok-snelkoppelingsbussen en Kamlok-afsluitbussen worden geleverd met NBR-afdichting.
Kenmerk:
- A: 109,5 mm
- C: 131,5 mm
- afdichtingsmateriaal: NBR, olie- en benzinebestendig
- voor stekker-Ø: 76 mm
- Bedrijfsdruk max.: 16 bar
- voor slang-binnendiameter: 63
- Temperatuurbereik max.: 95 °C
- Temperatuurbereik min.: -20 °C