Temperatuurregelingsnippel DN 6, 90°, met buitenschroefdraad, M10x1

Artikelnummer: 107946
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107946
EAN/GTIN 4047322258395
Nummer fabrikant 107946
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Temperatuurregelingsnippel DN 6, 90°, buitenschroefdraad, messing 2.0401, M10x1, PN max. 15 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 160 °C. Compatibel met systeem HASCO Z 8. Voor tempereringstoepassingen met warm of koud water of tempereringsolie, bijvoorbeeld voor koelcircuits op kunststofmachines. Naar keuze met vrije doorgang, eenzijdig of tweezijdig afsluitbaar. Alle buitendraadkoppelingen met binnentap DIN 3863.

Kenmerk:

  • SW: 15 mm
  • Veer: Edelstaal
  • Kogel: Edelstaal
  • Lengte: 27,0 mm
  • Medium: Lucht, water, olie, vacuüm
  • Schroefdraad: M10x1
  • Materiaal: Messing 2.0401
  • Sprengring: Edelstaal
  • afdichtingsmateriaal: FKM (PTFE-gecoat)
  • Bedrijfsdruk max.: 15 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 160 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 160 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C