Snelkoppeling NW 5, blank messing, G 3/8 AG

Artikelnummer: 107127
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 107127
EAN/GTIN 4047322058858
Nummer fabrikant 107127
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Snelkoppeling NW 5, blank messing, G 3/8 AG, werkdruk 0 - 35 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 100 °C. Eenzijdig afsluitende snelkoppeling met één handbediening, kleine afmetingen en grote doorlaat bij gering drukverlies. Om verwondingen of het ’zweepslageffect’ te voorkomen, raden wij aan om de steeknippel bij het loskoppelen met één hand vast te houden. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, meet-, regel- en besturingstechniek, productie-industrie, medische techniek, chemische/farmaceutische industrie, automobielindustrie, voedingsmiddelentechniek.

Kenmerk:

  • NW: 5
  • SW: 19 mm
  • Veer: Edelstaal
  • Huls: Messing blank
  • Kogel: Edelstaal
  • Lengte: 38,0 mm
  • Behuizing: Messing blank
  • Aansluiting: G 3/8 AG
  • Debiet: 560 l/min (lucht)
  • Sprengring: Edelstaal
  • ventielhuis: Messing blank
  • Bedrijfsdruk: 0 - 35 bar, max. statische werkdruk (zonder pulsatie)
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 100 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 100 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen