Omschrijving:
Pneumatisch bediende afsluitklep, G1/4, steekverbinding 6/4, werkdruk max. 10 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -10 °C tot 70 °C, messing vernikkeld. Voor snelle positionerings- en stopfuncties en voor noodschakelingen (bijv. noodstop). Als er een stuursignaal aanwezig is op aansluiting 3, kan de perslucht van en naar de cilinder stromen. Als er geen stuursignaal meer aanwezig is, wordt de persluchtstroom van en naar de cilinder geblokkeerd, waardoor de cilinder in de gewenste positie wordt gestopt. De stopventielen worden in plaats van de normale slangaansluitingen rechtstreeks op de cilinder geschroefd. Opmerking: De stuurdruk is afhankelijk van de werkdruk.
Kenmerk:
- B: 58,0 mm
- C: 28,0 mm
- Materiaal: Messing vernikkeld
- Inbouwpositie: willekeurig, ringstuk na vastschroeven 360° draaibaar
- Aansluiting 1: G 1/4
- Aansluiting 2: 6 mm
- Aansluiting 3: 4 mm
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Max. belastingdruk: 5 bar
- Minimale stuurdruk: 1 bar
- Bedrijfsdruk max.: 10 bar
- Max. mediumtemperatuur: 70 °C
- Mediumtemperatuur min.: -10 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 70 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -10 °C