Slagmes (32H), L=60 binnenzeskant 22 mm

Artikelnummer: 107-32 22mm
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 107-32 22mm
EAN/GTIN 4991644311828
Nummer fabrikant 107-32 22mm
L-nummer L60050 6361
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 60 mm
  • Dimensie D2: 22 mm
  • Drive: 32 mm
  • Buitenzeskant
  • Uitgang 22 mm
  • Buitenzeskant
  • Oppervlakte: zink gefosfateerd
  • Materiaal: Speciaal bitstaal