Omschrijving:
Rondcilinder, ISO 6432, dubbelwerkend, met instelbare Demping, magneet, zuiger-Ø25, slag 200, G 1/8, werkdruk max. 10 bar, temperatuur: -10 °C tot 80 °C. Enkel- en dubbelwerkende uitvoering met magneetzuiger. Geschikt voor gefilterde en ongeoliede of geoliede perslucht. Bij gebruik van geoliede perslucht moet worden gezorgd voor continue smering.
Kenmerk:
- Slag: 200 mm
- Norm: volgens ISO 6432
- Pijp: Edelstaal 1.4301
- Opbouw: Verbinding: Roestvrijstalen buis / eindkappen omgebogen
- zuiger: Acetaalhars
- Magneet: met magneet
- Demping: met instelbare demping
- Functie: dubbelwerkend
- Zuiger Ø: 25 mm
- Aansluiting: G 1/8
- zuigerstang: Staal C45, hardverchroomd
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Werkdruk max.: 10 bar
- Minimale aanspreekdruk.: 0,6 bar
- Schroefdraad zuigerstang: Buiten schroefdraad op de zuigerstang
- Schroefdraad van de zuigerstang: M10x1,25
- Temperatuurbereik max.: 80 °C
- Temperatuurbereik min.: -10 °C