Verloopstuk ∙ Vierkant 20 mm (3/4 inch) ∙ Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch) ∙ 52.3 mm

Artikelnummer: 1058-2
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
Producttype Bithouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1058-2
EAN/GTIN 4000896002078
Nummer fabrikant 1058-2
L-nummer L60140 21
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verloopstuk Binnenvierkant aandrijving 20 = 34″ → Buitenvierkant afdrijving 12,5 = 12
  • Kogelzekering
  • Uitwisselbaar vierkant 1058-02A
  • Met uitdrukstift voor stiftborging
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 20 mm (3/4 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afmetingen / lengte: 52.3 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.25 kg
  • Voor handbediening

Geschikte producten