Buitenschroefmaat, verstelbaar aambeeld, 800-900 mm

Artikelnummer: 105-106
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 105-106
EAN/GTIN 4946368007540
Nummer fabrikant 105-106
L-nummer L40010 7303
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Buitenschroefmaat met verstelbaar aambeeld De buitenschroefmaat met verstelbaar aambeeld biedt u de volgende voordelen: Stabiele en robuuste maar toch lichte constructie, voor grote meetbereiken De spindelweg komt overeen met 50 mm Het verstelbare aambeeld vergroot het meetbereik De meegeleverde instelstandaarden dekken het gehele meetbereik meetbereik.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 800 - 900
Gradering: 0,01 mm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, Ø 21 mm
Meetkracht: 5-10
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: doos, stelnormen, aambeelden, verstelbare aanslag (voor uitvoeringen met een meetbereik van meer dan 1.000 mm)

Geschikte producten