Aftap- en ontluchtingsventiel, messing, rechte vorm, G 1/8

Artikelnummer: 103741
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 103741
EAN/GTIN 4047322040549
Nummer fabrikant 103741
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aftap- en ontluchtingsventiel, messing, rechte uitvoering, kartelschroef, bedrijfstemperatuur max. 90 °C, G 1/8, PN max. 25 bar.

Kenmerk:

  • Lengte: 21,0 mm
  • Schroefdraad: G 1/8
  • Materiaal: messing
  • Bedrijfsdruk max.: 25 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 90 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: 0 °C

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen