Omschrijving:
3/2-5/2-wegventiel, NAMUR, aluminium, bedrijfstemperatuur -5 °C tot 50 °C, werkdruk 1, 5-8 bar, aansluiting G 3/8 (1), G 1/4 (3 + 5), 24 V DC. Voorgeregelde 3/2-5/2-wegschuifklep met schroefdraadaansluitingen en gatenpatroon volgens NAMUR in een voordelige en toch hoogwaardige uitvoering. Door de meegeleverde adapterplaat toe te voegen, wordt de klep een 3/2-wegeklep. Inschakelen door continu signaal, bij uitschakelen sluit de druk de zuiger Terugstelling Handmatige bediening standaard inbegrepen.
Kenmerk:
- DN: 10
- Medium: Lucht, neutrale gassen (gefilterd)
- Behuizing: Aluminium
- Spanning: 24 V DC
- Debiet: 1650 l/min.
- Aansluiting 1: G 3/8
- Aansluiting 3: G 1/4
- Aansluiting 5: G 1/4
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Werkdruk max.: 8 bar
- Werkdruk min.: 1,5 bar
- Elektrische aansluiting: Apparaatstekker PG 9 met LED-indicatie
- Bedrijfstemperatuur max.: 50 °C
- Bedrijfstemperatuur min.: -5 °C