Messing kogelkraan, pneumatisch, veeropend, Rp 2 1/2

Artikelnummer: 103547
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 103547
EAN/GTIN 4047322076296
Nummer fabrikant 103547
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

2-weg messing kogelkraan, pneumatische aandrijving veeropenend, messing vernikkeld, bedrijfstemperatuur max. 70 °C, Rp 2 1/2, DN 65, PN max. 25 bar. 2-weg kraan, volledige doorlaat. Pneumatische zwenkactuator in dubbel- of enkelwerkende uitvoering en geïntegreerde positie-indicator.

Kenmerk:

  • A: 209,0 mm
  • B: 230,0 mm
  • D: 57,0 mm
  • L: 155,0 mm
  • DN: 65
  • PN: 25 bar
  • SW: 83 mm
  • Schroefdraad: Rp 2 1/2
  • Uitvoering: enkelwerkend - veeropening
  • Draaihoek: 90°
  • ventieladapter: standaard aanwezig
  • Materiaal aandrijving: Geëloxeerd aluminium
  • Materiaal kogelkraan: Vernikkeld messing, met ISO-flensplaat
  • Afdichtingsmateriaal aandrijving: NBR
  • Bedrijfstemperatuur max.: 70 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C
  • Afdichtingsmateriaal kogelkraan: PTFE / FKM