3-weg kogelkraan, standaard, L-boring, messing vernikkeld, Rp 1 1/4, DN 32

Artikelnummer: 103380
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 103380
EAN/GTIN 4047322012805
Nummer fabrikant 103380
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

3-weg kogelkraan, standaard, L-boring, messing vernikkeld, medium-/omgevingstemperatuur. -10 °C tot 120 °C, Rp 1 1/4, DN 32, PN max. 10 bar. 3-weg kogelkraan met volledige doorlaat voor het omleiden van media. Toepassingsgebied: Water, niet-giftige gassen, sanitair en verwarming, oliën, algemene industriële toepassingen, dieselbrandstof

Kenmerk:

  • A: 150,0 mm
  • B: 98,0 mm
  • L: 103,0 mm
  • DN: 32
  • PN: 10 bar
  • Behuizing: Messing vernikkeld
  • Schroefdraad: Rp 1 1/4
  • Hendel: Aluminium, zwart gelakt
  • Binnenonderdelen: Messing vernikkeld
  • Schroefdraadnorm: ISO 7-1
  • afdichtingsmateriaal: PTFE
  • schroefdraadmateriaal: Messing blank
  • Max. mediumtemperatuur: 120 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 120 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C