Winterbroek INDUSTRY Louisville, Unisex, Zwart, Maat M

Artikelnummer: 10090-194-09 M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 10090-194-09 M
EAN/GTIN 5707209840707
Nummer fabrikant 10090-194-09 M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.
  • De verlengde rug ondersteunt en houdt je warm
  • De kniezakken zijn in hoogte verstelbaar, zodat de kniebescherming optimaal op de knieën wordt geplaatst
  • Extra lange ritssluiting met tochtstrip op de buitenste beenzomen, voor eenvoudig gebruik met laarzen verbeterde zichtbaarheid voor het milieu met
  • behulp van reflex-effecten

Kenmerk:

  • Ademend, wind- en waterdicht
  • Naden zijn gelijmd
  • Gewatteerde voering
  • Riemlussen
  • D-ring
  • Verhoogde tailleband aan de achterkant voor betere bescherming tegen de kou
  • Zip fly
  • Voorzakken met klep en drukknoopsluiting
  • Achterzakken, versterkt
  • Hamerlus
  • Dijzak met klep en drukknoop
  • Regelzak
  • Ritssluiting met tochtstrip op de buitenste beenzomen
  • Kniezakken, in hoogte verstelbaar en met klep en opening van bovenaf
  • Reflexeffecten
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 270 g/m²
  • Canvastructuur.

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2.01 CLO)

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging