Stofzuiger voor nat/droog gebruik NT 75/2 Tact² Me TC

Artikelnummer: 1.667-289.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 1.667-289.0
EAN/GTIN 4039784727274
Nummer fabrikant 1.667-289.0
L-nummer L00950 426
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Kärcher presenteert Tact² – de nieuwe topklasse professionele nat-/droogzuigers. Deze verdere ontwikkeling van het beproefde tact-systeem voor filterreiniging zorgt voor een nieuw optimaal productiviteit-resultaat. Constant hoge zuigkracht dankzij twee motoren en een lange levensduur van het filter, zodat u vrijwel zonder dat u hoeft te denken aan filtervervanging. Kärcher NT-stofzuigers met Tact² zijn complete systemen voor het verwijderen van grote hoeveelheden fijn stof, evenals grof vuil en water. Met verschillende uitvoeringen biedt deze serie stofzuigers optimale oplossingen voor vele toepassingen waarbij een constant hoge zuigkracht belangrijk is: In de bouw, de levensmiddelenindustrie, de automobielindustrie en de industrie in het algemeen.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 685 x 560 x 920 mm
  • opgenomen vermogen: Max. 2760 W.
  • Inhoud van de container: 75 l
  • Containermateriaal: Edelstaal
  • gewicht inclusief verpakking: 36,6 kg
  • gewicht zonder accessoires: 29 kg
  • Kabellengte: 10 m
  • luchthoeveelheid: 2 x 74 l/s.
  • Geluidsdrukniveau: 73 dB(A)
  • Standaard nominale diameter: DN 40
  • Huidig type: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacuüm: 254 / 25,4 mbar / kPa

Voordeel:

Directionele opslag van accessoires voor zuigpijpen en vloermondstukken:
  • Dit resulteert in snelle toegang van alle kanten.
Kom er snel uit met de kipbak:
  • Kantel de opvangbak naar achteren bij het afvalpunt en leeg deze.
Kantelbaar chassis met containervergrendeling:
  • Om er zeker van te zijn dat de container en wielenset altijd goed zijn aangesloten.
Afvoerslang voor het direct legen van aangezogen vloeistoffen:
  • De klep van het deksel blijft goed gesloten tot direct boven het afvalpunt.
  • Er is ook ruimte voor een slang van 4 meter en het rubberen netsnoer (10 meter).
  • Zorg voor een veilige positie bij het legen, aangezien het zwaartepunt zich binnen het chassis bevindt.
Belangrijkste kenmerk:
  • Automatische filterreiniging Tact²
  • Duwstang en afvoerslang
  • Vochtbestendige PES-filter

Inhoud:

Beschermingsklasse: II; vullerrol; uitschakelautomaat bij maximale capaciteit; antistatisch systeem; filterreiniging: Automatische filterreiniging Tact²; schokbestendige circulatiebescherming

Downloads en documenten

Geschikte producten