Omschrijving:
De NT 70-productfamilie bestaat uit grote, krachtige natte/droge stofzuigers met maximaal drie motoren. Een complete serie modellen die hun voordelen laten zien, met name in natte toepassingen en voor het opzuigen van grof vuil. Sterke zuigkracht en bewezen Kärcher-kwaliteit voor een betaalbare prijs.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 510 x 645 x 990 mm
- opgenomen vermogen: Max. 3600 W.
- Inhoud van de container: 70 l
- Containermateriaal: Edelstaal
- gewicht inclusief verpakking: 35,8 kg
- gewicht zonder accessoires: 29,9 kg
- Kabellengte: 10 m
- luchthoeveelheid: 3 x 74 l/s.
- Geluidsdrukniveau: 83 dB(A)
- Standaard nominale diameter: DN 40
- Huidig type: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vacuüm: 254 / 25,4 mbar / kPa
Voordeel:
Belangrijkste kenmerk:- Kantelbaar chassis en grote wielen
- Ergonomische drukknop
geïntegreerde opbergruimte voor accessoires:- De opbergruimte voor accessoires is geïntegreerd in de grote bumper.
Ergonomische duwstang:- Dankzij de ergonomische duwhendel kan de NT 70 op het werkterrein worden gerold.
Kantelbaar chassis:- Snel en eenvoudig: De container wordt eenvoudig naar achteren gekanteld om te legen.
Ergonomisch ontworpen handgreep:- De ergonomisch ontworpen handgreep – aan de onderkant van de voorkant van de container – maakt het hanteren in veel situaties eenvoudiger.
- Ergonomische duwstang
- Edelstalen reservoir
Inhoud:
Beschermingsklasse: II; vullerpoelie