Omschrijving:
De IVC 60/30 AP M Z22 is een compacte industriële stofzuiger met slijtagebestendige zijkanaalcompressor, ideaal voor de continubedrijf en een interface voor alle gangbare bedieningselementen van de machine. De betrouwbare industriële stofzuiger is bestemd voor gebruik in productiegebieden en voor het reinigen van productiemachines in ATEX-zone 22. Het apparaat is ook geschikt voor gebieden met stof van de stofklasse M die gevaarlijk zijn voor de gezondheid of voor omgevingen met bijzonder strenge hygiënevoorschriften.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 970 x 690 x 1240 mm
- Nominale connectordiameter: DN 70
- opgenomen vermogen: 3kW
- Opnametype: Elektrisch
- Inhoud van de container: 60 l
- Containermateriaal: Edelstaal
- filteroppervlak: 1,9 m²
- gewicht zonder accessoires: 95 kg
- luchthoeveelheid: 53,3 / 192 l/s / m³/h.
- Geluidsdrukniveau: 77 dB(A)
- Huidig type: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vacuüm: 250 / 25 mbar / kPa
- Nominale diameter accessoire: DN 40
Voordeel:
Handmatige IVC filterreiniging (AP ) :- Indien nodig kunt u het apparaat moeiteloos bedienen met een ergonomisch geplaatste hendel.
Uitgerust met een compact, plat geplooid filter:- Duidelijk geplaatst compact ontwerp van het filter.
Belangrijkste kenmerk:- Antistatische uitrusting
- Gecertificeerd volgens 94/9 EC
-gecertificeerd voor ATEX-zone 22:- Explosieveilige industriële stofzuiger voor veilig stofzuigen in ATEX-zone 22.
stofklasse M:- Conform DIN en 60335-2-69 voor het door stofklasse M geteste complete apparaat.
Slijtagevrije zijkanaalcompressor:- Een compressor met zijkanaal maakt indruk met zijn krachtige zuigkracht en een zeer lange levensduur van ten minste 20.000 uur. De apparaten zijn daarom bij uitstek geschikt voor gebruik bij multiploegendiensten.
- Verlengt de levensduur van het filter en vermindert het onderhoud.
- Geschikt voor het verzamelen van vrij stromend, droog stof tot stofklasse M.
- Handmatige filterreiniging
Inhoud:
Toebehoren in de met :: Nee; legen van containers: Stappenchassis; filter: Vlakgevouwen filter