Omschrijving:
De IVS 100/75 M is het topmodel van de industriële superklasse-stofzuiger met stofklasse-M-certificering. Uitgerust met extreem krachtige componenten, zoals de compressor met 7,5 kW zijkanaal, verwijdert hij zelfs de grootste hoeveelheden fijn stof die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. De grootste draaistroommotor in deze klasse is zeer efficiënt (IE2) en heeft een zachte startfunctie die vermogenspieken tijdens het opstarten effectief voorkomt. Bovendien is het apparaat ontworpen voor mobiel en stationair continu gebruik en is het uitgerust met een corrosievrije roestvrijstalen container met een volume van 100 liter en een bezinkingsmechanisme, evenals een groot 16-voudig sterfilter. Het filtersysteem wordt gereinigd door middel van handmatig horizontaal schudden van het filter. Een speciale tandwielkast voor de gerichte overdracht van vermogen zorgt altijd voor vergelijkbare reinigingsresultaten, ongeacht de kracht die de gebruiker gebruikt. Accessoires kunnen veilig op het apparaat worden opgeborgen, terwijl de optionele afstandsbediening de verschillende apparatuur van de IVS 100/75 M zeer goed aanvult.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 1202 x 686 x 1465 mm
- Nominale connectordiameter: DN 70
- opgenomen vermogen: 7,5kW
- Opnametype: Elektrisch
- Inhoud van de container: 100 l
- Containermateriaal: Edelstaal
- filteroppervlak: 2,2 m²
- gewicht inclusief verpakking: 177 kg
- gewicht zonder accessoires: 165 kg
- luchthoeveelheid: 148 / 536 l/s / m³/h.
- Geluidsdrukniveau: 73 dB(A)
- Huidig type: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vacuüm: 290 / 29 mbar / kPa
- Nominale diameter accessoire: DN 70 / DN 50
Voordeel:
Slijtagevrije zijkanaalcompressor:- Met een capaciteit van 7,5 kW en zachtaanloop voor grote hoeveelheden stof en vaste stoffen.
- Voor een sterke zuigkracht en een levensduur van ten minste 20.000 uur.
Handmatige reiniging IVS-filter:- Indien nodig kunt u het apparaat moeiteloos bedienen met een ergonomisch geplaatste hendel.
- Verlengt de levensduur van het filter en vermindert het onderhoud.
Uitgerust met een groot sterfilter:- Dankzij de speciale coating is het ook geschikt voor olieachtige en kleverige stoffen.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
Belangrijkste kenmerk:- Stekker voor het omkeren van Polen
- Gecertificeerd voor stofklasse M
stofklasse M:- Conform DIN en 60335-2-69 voor het door stofklasse M geteste complete apparaat.
- Geschikt voor gebruik bij meerploegendienst en/of met meerdere aanzuigpunten.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.
- Grote industriële rollen zorgen voor maximale mobiliteit, zelfs op ongelijke vloeren en onder zware belasting.
- Gecertificeerd voor stofklasse M.
- Extra grote filteroppervlak
Inhoud:
Toebehoren in de met :: Nee; legen van containers: Stappenchassis