Omschrijving:
De T 11/1 Classic Adv Re!Plast droogzuiger van Kärcher maakt indruk met zijn eersteklas zuigkracht, robuustheid en uitstekende prijs-prestatieverhouding. Omdat hij gemaakt is van 60 procent gerecycled materiaal*, worden hulpbronnen vanaf het begin gespaard en wordt het energieverbruik verlaagd. Ondanks de hoge zuigkracht werkt het apparaat met een laag geluidsniveau van slechts 61 dB(A), waardoor het perfect is voor geluidsgevoelige locaties. De stofzuiger heeft een compact ontwerp en kan niet kantelen, heeft een reservoirinhoud van 11 liter en weegt slechts 4 kg, en is uitgerust met een ergonomische draaggreep en elleboog. Dit maakt lang werken zonder vermoeidheid en comfortabel transport mogelijk. Het 12 meter lange, insteekbare netsnoer kan op elk moment eenvoudig door de gebruiker worden vervangen. Er is een speciale opbergmogelijkheid direct op de stofzuiger voor accessoires zoals de zuigbuis en het vloerzuigmondstuk. Bij de levering is ook een vliesfilterzak inbegrepen.* Alle plastic onderdelen, behalve accessoires.
Kenmerk:
- Afmetingen (L × B × H): 385 x 285 x 385 mm
- Inhoud reservoir: 11 l
- Materiaal reservoir: Kunststof met gerecycled materiaal
- Materiaal reservoir: Kunststof met gerecycled materiaal
- Besteleenheid: PCE
- Kleur: zwart
- Laag geluidsniveau van slechts 61 dB(A): Beschermt de gebruiker tijdens het werk.
- Laag geluidsniveau van slechts 61 dB(A): Voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen en ’s nachts.
- Laag geluidsniveau van slechts 61 dB(A): Maakt ook zogenaamde dagreiniging mogelijk.
- Laag gewicht: Moeiteloos transport met één hand over trappen.
- Laag gewicht: Lager gewicht bij identiek containervolume in vergelijking met de concurrentie.
- Laag gewicht: Maakt lang werken zonder vermoeidheid mogelijk.
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires: Veilig en handig transport van het apparaat inclusief accessoires.
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires: Snel en veilig opbergen van het netsnoer aan de kabelhaak.
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires: Eenvoudige en praktische parkeerstand van de vloerzuigmond op de stofzuiger.
- Kabelhaak: Eenvoudig opbergen van de netkabel.
- Kabelhaak: De kabel zit altijd goed vast tijdens transport.
- Kabellengte: 12 m
- Luchthoeveelheid: 40 l/s
- Duurzaam en innovatief ontwerp met 60% gerecycled materiaal: Gefabriceerd met verminderd gebruik van grondstoffen en energie.
- Duurzaam en innovatief ontwerp met 60% gerecycled materiaal: Het gebruik van gerecycled materiaal vermindert de CO? uitstoot.
- Duurzaam en innovatief ontwerp met 60% gerecycled materiaal: Innovatief, duurzaam, robuust en daarom zeer zuinig apparaat.
- Nominaal vermogen: 850W
- Geluidsdrukniveau: 61 dB(A)
- Standaard nominale maat: DN 35
- Insteekbare netkabel: Eenvoudig vervangen van het netsnoer, zelfs zonder voorkennis.
- Insteekbare netkabel: Het reinigen kan zonder onderbreking worden voortgezet.
- Insteekbare netkabel: Geen onnodige en hoge servicekosten.
- Insteekbare netkabel: Standaard
- Stroomsoort: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
- Vacuüm: 235 / 23,5 mbar / kPa
Voordeel:
- Duurzaam en innovatief ontwerp met 60% gerecycled materiaal
- Laag gewicht
- Insteekbare netkabel
- Laag geluidsniveau van slechts 61 dB(A)
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Kabelhaak
Toepassing:
- Ideaal voor gebruik in hotels, catering, winkels en commerciële schoonmaaksectoren.
- Voor alle harde oppervlakken zoals tegels, natuursteen, PVC, linoleum
- Tapijtvloeren
Levering:
Filterkorf van permanent vlies