Omschrijving:
Met de KM 70/30 C Anniversary Edition handveger in zwart reinigt u harde oppervlakken binnen en buiten effectief en efficiënt. De veegrol, zijborstel en blazer werken op batterijen en verhogen het werkcomfort aanzienlijk.: Gebruikers kunnen moeiteloos hoeken en moeilijk bereikbare plekken vegen met aanzienlijk minder inspanning. Het vlakke vouwfilter met actieve afzuiging vermindert de stofvorming, zelfs bij grote hoeveelheden fijn stof, en houdt de werkomgeving schoon. De veegrol kan in 6 stappen worden versteld en past zo zijn reinigingsprestaties aan verschillende oppervlakken aan. De praktische lade voor extra uitrusting zoals emmers en grove vuilnistangen vergemakkelijkt het werk. De gereedschapsloze vervanging van zijborstel en filter maakt ook het onderhoud eenvoudig. Het 36 V Kärcher Battery Power+ batterijplatform zorgt voor voldoende vermogen in elke situatie. De verwisselbare accu kan worden verwijderd voor eenvoudig transport. De accu en oplader zijn niet bij de levering inbegrepen. Uitsluitend bij de levering inbegrepen: Grove vuilfreestang en accessoiretas.
Kenmerk:
- Vermogen: 36 V
- Aandrijftype: handmatig
- Werkbreedte: 480 mm
- Werkbreedte met 1 zijborstel: 700 mm
- Werkbreedte met 2 zijborstel: 980 mm
- Vervangbare lithium-ion batterij: De levensduur van de batterij kan worden geselecteerd afhankelijk van het gebied dat moet worden gereinigd.
- Vervangbare lithium-ion batterij: Snel en tussentijds opladen voor langere bedrijfstijden en een hogere productiviteit.
- Vervangbare lithium-ion batterij: Weergave van de resterende levensduur van de batterij tijdens het vegen.
- Bruto/netto opvangvolume: 45 / 20 l
- Besteleenheid: PCE
- In drie richtingen verstelbare en inklapbare duwbeugel: De inklapbare duwbeugel maakt ruimtebesparend opbergen mogelijk.
- In drie richtingen verstelbare en inklapbare duwbeugel: Aanpasbaar aan de grootte van de gebruiker.
- Kleur: antraciet
- Filteroppervlak: 0,6 m²
- Vlak vouwfilter met actieve afzuiging: Vermindert het ontstaan van stof en zorgt voor een schone werkomgeving.
- Vlak vouwfilter met actieve afzuiging: Filtervervanging zonder gereedschap.
- Vlak vouwfilter met actieve afzuiging: De handmatige filterschudder zorgt voor het beste veegresultaat, zelfs bij fijn stof.
- Max. Oppervlakteprestaties: 3920 m²/u
- Praktische opbergruimte: Extra schoonmaakspullen kunnen worden meegenomen.
- Praktische opbergruimte: Verhoogt de efficiëntie en bespaart extra verplaatsingen.
- Praktische opbergruimte: Grof vuil kan eenvoudig worden verzameld en afgevoerd.
Voordeel:
- Vervangbare lithium-ion batterij
- Vlak vouwfilter met actieve afzuiging
- Praktische opbergruimte
- In drie richtingen verstelbare en inklapbare duwbeugel
Toepassing:
- Voor het reinigen van productiehallen, magazijnen, logistieke centra en laadruimtes
- Voor het reinigen van parkeergarages, parkeergarages en benzinestations
- Voor de reiniging van oppervlakken zoals schoolpleinen en gemeenschappelijke ruimtes
- Ook ideaal voor kleinere werkplaatsen en in de landbouw
Levering:
Vlakgevouwen filter