Omschrijving:
Met de op netspanning werkende (230 V/50 Hz) schuurmachine BD 43/35 C EP met disc-technologie wordt de mogelijkheid van batterijwerking weggelaten, waardoor het apparaat zeer goedkoop is. Technisch gezien is de machine uitgerust met de gebruikelijke hoogwaardige apparatuur: Hij maakt indruk met zijn 43 centimeter werkbreedte, 35 liter tank volume, een 900 millimeter lange V-vormige zuigbalk en is gemakkelijk te gebruiken dankzij het EENVOUDIGE bedieningssysteem met zijn opvallende gele knoppen. Het is ook erg rustig en gemakkelijk schoon te maken. De wendbare BD 43/35 C EP is ideaal voor kleinere en zwaar overgelegde oppervlakken tot 900 m². De compacte afmetingen bieden ook het best mogelijke overzicht van het te reinigen oppervlak.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 1135 x 520 x 1025 mm
- Type aandrijving: Netvoeding
- Werkbreedte van borstels: 430 mm
- Werkbreedte, aanzuiging: 900 mm
- Contactdruk borstel: 30 – 40 / 26,5 – 28,5 g/cm² / kg
- Penseelsnelheid: 180 omw./min
- Rijaandrijving: Rijden door de borstel te draaien
- Prestaties van het gebied praktisch: 1250 m²/u.
- Oppervlakteprestaties theoretisch: 1720 ft²/uur
- gewicht zonder accessoires: 48 kg
- Geluidsdrukniveau: 70 dB(A)
- Huidig type: 230 / 50 V / Hz
- Tank Fresh/vuil water: 35 / 35 l.
- Waterverbruik: Max. 2,7 l/min.
Voordeel:
Grote tankinhoud voor lange werkintervallen:- Het grote tankvolume zorgt voor lange werkintervallen zonder onderbrekingen
Gele, goed zichtbare bedieningselementen:- Gele bedieningselementen vereenvoudigen de bediening en verkorten de inleertijd
Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel:- Eenvoudige bediening van de machine met een paar geel gecodeerde bedieningselementen
Apparaat met netvoeding:- Geschikt voor incidenteel en continu gebruik
Basissysteem thuis:- Mogelijkheden voor het bevestigen van haken, containers, dweil enz.
- Extra schoonmaakgerei kan worden meegenomen
- Duidelijke pictogrammen en duidelijk bedieningspaneel
- Voor zeer efficiënte en zuinige reiniging
- Lage gewicht en lage aanschafkosten
Robuuste bedieningselementen:- Robuust, duurzaam en betrouwbaar apparaat.
- Ontworpen voor dagelijks gebruik
Klein, compact apparaat:- Goed zicht op de te reinigen oppervlakken
Voordelig instapmodel in de klasse van 25 tot 35 liter:- Zeer goede waar voor uw geld.
- Gereduceerd tot het belangrijkste
Hoofdfunctie:- Efficiënte 1-disc technologie
- Korte kennismakingsfasen
- Uiterst wendbaar apparaat
- Frame corrosievrij
- Netvoeding
Inhoud:
systeem met 2 tanks; netvoeding
Levering:
Aanzuigstang, V-vormig; schijfborstel