Omschrijving:
Onze zeer robuuste machine met enkele schijf BDS 43/150 C Classic maakt indruk met een uitstekende prijs-prestatieverhouding en een enorme veelzijdigheid voor grondige vloerreiniging. Met zijn krachtige motor van 1500 watt is hij geschikt voor harde en elastische vloeren en textiel bedekkingen, evenals voor het schuren van versleten parketvloeren. De werkbreedte van 430 millimeter is ideaal voor de meeste toepassingen voor het reinigen van gebouwen, terwijl de onderhoudsvrije planeet-tandwieloverbrenging, gemaakt van duurzame metalen tandwielen, zorgt voor een lange levensduur en aanzienlijk lagere slijtage- en onderhoudskosten in vergelijking met een bandtransmissie. Trouwens, er is al een POD-stuurplaat opgenomen in de met :.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 940 x 430 x 1105 mm
- Type aandrijving: Netvoeding
- Werkbreedte van borstels: 430 mm
- werkhoogte: 90 mm
- Contactdruk borstel: 43 kg
- Penseelsnelheid: 150 omw./min
- gewicht (met accessoires): 44,2 kg
- Geluidsdrukniveau: 66 dB(A)
- Huidig type: 220 – 240 / 50 V / Hz
Voordeel:
Krachtige motor:- Zeer robuuste en duurzame uitvoering.
- Krachtig in een breed scala aan toepassingen.
Robuuste planeet-tandwieloverbrenging:- Gemaakt van duurzame metalen tandwielen. Minder slijtage- en onderhoudskosten in vergelijking met een riemtransmissie.
- Hogere koppel in vergelijking met conventionele riemaandrijvingen.
Eenvoudige bediening:- Handig en gebruiksvriendelijk.
Extra aansluiting:- Voor de aansluiting van een extractie-eenheid die stofvorming vermindert.
- Lage bedrijfs- en servicekosten.
- Stil, duurzaam en onderhoudsvrij.
- Zeer goede balans en soepel lopen.
- Verbetert de reinigingsprestaties.
Inhoud:
Netvoeding; tank optioneel: 10
Levering:
Aandrijfplaat