Sproeiapparaat Puzzi 10/2 Adv

Artikelnummer: 1.193-120.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 1.193-120.0
EAN/GTIN 4039784948136
Nummer fabrikant 1.193-120.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Puzzi 10/2 Adv, het spuitafzuigapparaat met een spuitdruk van 2 bar. Ideaal voor het reinigen van textieloppervlakken. aansluiting van de PW 30/1-borstelrol maakt de Puzzi 10/2 Adv indrukwekkend, zelfs op middelgrote oppervlakken. De geïntegreerde dosering van de ontschuimer voorkomt overmatige schuimvorming in het vuilwaterreservoir, vooral bij het spoelen van met shampoo behandelde tapijten. Met defoamer-dosering, opbergvak voor RM-tabs, aansluiting voor PW 30/1 voor betere prestaties in het gebied, geïntegreerde kabelhaak en bevestiging voor handgereedschap en zuigbuis.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 705 x 320 x 435 mm
  • gewicht inclusief verpakking: 16,9 kg
  • gewicht zonder accessoires: 11,5 kg
  • Performance pomp: 80W
  • Turbinevermogen: 1250W
  • luchthoeveelheid: 74 l/s.
  • Max. Prestaties van het gebied: 30 – 45 m²/u.
  • Spuitdruk: 2 bar
  • Spuithoeveelheid: 2 l/min.
  • Huidig type: 220 – 240 V
  • Tank Fresh/vuil water: 10 / 9 l.
  • Vacuüm: 254 / 25,4 mbar / kPa

Voordeel:

Optimale geschiktheid voor dagelijks gebruik:
  • Handvat kan zonder gereedschap worden versteld; accessoires/kabelbevestigingen; snelle overgang van vloerzuigmond naar zitkussen.
  • Snelle aanpassing aan verschillende eisen.
Betere prestaties per gebied:
  • Met geïntegreerde aansluiting voor de professionele waskop PW 30/1.
  • Hoge reinigingsprestaties.
Belangrijkste kenmerk:
  • Opbergruimte voor RM-tabbladen
  • Socket voor PW 30/1
optimaal dagelijks gebruik:
  • Eenvoudig, eenvoudig te leren bedieningsconcept.
  • Ingebouwde borstelrol voor het ontkrullen van de stapel.
Opbergruimte voor tabs met reinigingsmiddelen:
  • Dankzij de geïntegreerde opbergruimte zijn de lipjes altijd bij de hand. Voor dosering naar behoefte.
Veelzijdig:
  • Veelzijdige accessoires voor veelzijdige toepassingen (bijv. spleetzuigmondstuk voor het reinigen van autostoelen en bekleding).
  • Aansluiting voor PW 30/1
  • Deoamer dosering

Inhoud:

Geïntegreerde accessoirehouder voor kussen/spleetzuigmondstuk; mondstuk van mondstuk: Vloerzuigmond / geel

Levering:

Kabelhaak; spuit/zuigpistool; aansluiting voor professionele waskop PW 30/1; vloermondstuk 240 mm; D-handgreep voor spray/zuigbuis; reinigingsmiddel RM 760-lipjes / 2 stuks; verwijderbare 2-in-1 container voor Fresh/vuil water; spray/zuigslang 2,5 m; 1 stuk spray/zuigbuis; opbergvak voor RM-lipjes

Downloads en documenten

Geschikte producten