Hoogtezekeringsapparaat PEANUT I, Draadkabellengte: 1,8m

Artikelnummer: 098146 1,8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Draadkabellengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht 1,83 kg
Lengte 1,8 m
Producttype Hoogtezekeringsapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098146 1,8
EAN/GTIN 4030281181934
Nummer fabrikant HSG-021-1,8-3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Omschrijving

Uitvoering:

PEANUT I. Ultracompact hoogtezekeringsapparaat met KOBRA TRI karabijnhaak voor gebruik op hoogwerkers en een aanslagpuntskarabijnhaak FS 90 ST. One-4-All demper is geschikt voor gewichten van 50 kg tot 135 kg. Randbestendig.

Norm:

EN 360