Oordopjes-set 3M™ E-A-R™ Classic™, Type: 250

Artikelnummer: 097323 250
Prijs instellen 250 Stuk (0,25 € / 1 paar)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie E-A-R™ Classic™
Artikelomschrijving producent FP01000
SNR-waarde (dempingswaarde) 31 dB(A)
Materiaal oordopjes Polyurethaan
Inhoud 250 paar
Verpakking los
Producttype Wegwerpoordopjes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097323 250
EAN/GTIN 4046719350612
Nummer fabrikant 7000103736
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

E-A-R™ Classic™ oordopjes. Het langzaam reformerende polymeerschuim zorgt voor goede akoestische eigenschappen. De cilindrische vorm is geschikt voor de meeste gehoorkanalen en biedt effectieve bescherming. SNR = 31 dB (H = 31 dB, M =27 dB, L = 26 dB).
  • Vochtbestendig
  • Lage evenwichtsdruk vermindert de druk in het gehoorkanaal
  • Celachtige oppervlaktestructuur voorkomt slippen
Doosje met 50 afsluitbare meeneemverpakkingen met elk 5 paar voor een week.