Comfort-veiligheidsbril Adaptec™, Maat: NORMAL

Artikelnummer: 096340 NORMAL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
356 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Coating: beslaat niet; krasvast
  • UV-bescherming: Standaard
  • Montuureigenschap: Pootjes met kussentjes; Lengte pootjes verstelbaar; Hellingshoek pootjes verstelbaar; Neuspads instelbaar
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Adaptec™
Montuuraanduiding EN 166 FT
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 B-D 1 FTKN
Coating beslaat niet; krasvast
UV-bescherming Standaard
Montuureigenschap Pootjes met kussentjes; Lengte pootjes verstelbaar; Hellingshoek pootjes verstelbaar; Neuspads instelbaar
Materiaal Polycarbonaat
Brilmaat Normaal
Producttype Veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 096340 NORMAL
EAN/GTIN 883940301129
Nummer fabrikant 1030749HS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Omschrijving

Uitvoering:

Comfortabele veiligheidsbril met in hoogte en breedte verstelbare neussteun en verstelbare hellingshoek voor maximaal gebruikscomfort. Bovendien kan de spanning van de pootjes worden ingesteld afhankelijk van de persoonlijke voorkeur en werkomstandigheden. De nieuwe HydroShield™ coating zorgt ervoor dat de bril niet beslaat en over uitstekende krasvastheidseigenschappen beschikt.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads en documenten

Geschikte producten