{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; Levensmiddelencertificering; Vlamwerend niveau X | |
| EN 388 | 2241B | |
| EN 407 | X2XXXX | |
| Contacthitte tot | 250 °C | |
| Dragermateriaal | Polyester-vlies-katoen | |
| Coating | Nitril | |
| Coatingvariant | Volledige coating | |
| Kleur | wit | |
| Materiaal | Nitril | |
| Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
| Lengte | 330 mm | |
| Inhoud | 1 | |
| Handschoenmaat | 10 | |
| Materiaal coating | nitril | |
| Voeringmateriaal | Vliesstof | |
| Wassen | 40 °C Bonte was | |
| Toepassingsgebied | Heavy Duty | |
| Hittebescherming | zeer goed | |
| Hittebescherming tot | 180 °C | |
| Koudebescherming | niet aanwezig, n.v.t. | |
| Tastgevoel | niet aanwezig, n.v.t. | |
| Grip bij natheid | niet aanwezig, n.v.t. | |
| Grip bij olie | goed | |
| DMF-vrij | nee | |
| siliconenvrij | nee | |
| Pasvorm | goed | |
| Snijbeschermingsklasse | B | |
| EN 388 slijtvastheid | 2 | |
| EN 388 doorsteekweerstand | 1 | |
| EN 388 snijvastheid | 2 | |
| EN 388 weerstand na scheuren | 4 | |
| Norm | EN 407 | |
| Ademend | matig | |
| Gewicht | 74,6 g | |
| Beschermingscategorie | Categorie III | |
| Handschoentype | Hittebestendige handschoenen | |
| Producttype | Hittebestendige handschoenen |
| Artikelnummer | 094620 10 | |
| EAN/GTIN | 10076490439115 | |
| Nummer fabrikant | 42-474/10 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |