Handschoenen, paar Tegera® 9125, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094398 7
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 24,99 / 1 paar
  • van 6 paar
    € 20,83 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: Klittenbandsluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Handschoeneigenschap Klittenbandsluiting
Artikelomschrijving producent TEGERA PRO 9125
EN 388 2122X
Dragermateriaal Polyester
Coating Kunstleder
Coatingvariant geen coating
Toepassingsgebied Allround
Kleur grijs / zwart / geel
Handschoenmaat 7
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Materiaal Synthetisch leder
Producttype Universele handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094398 7
EAN/GTIN 7392626064362
Nummer fabrikant 9125-7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 9125. Handschoen gemaakt van waterafstotend synthetisch leer (Microthan®) met gewatteerde handpalm. Gestructureerd oppervlak voor betere grip op droge en natte oppervlakken. Met reflecterende strepen op de rug van de hand voor een betere zichtbaarheid. Kort model met versterkte wijsvinger.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
Bijzonder slanke pasvorm. Valt een maat kleiner uit.