Laag model schoen zwart/rood SENEX PRO ESD, S3, EU-schoenmaat: 44

Artikelnummer: 092246 44
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SENEX
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Composiet
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 44
Kleur zwart/rood
Bovenmateriaal Cordura®
Materiaal loopzool TPU/PU
zonder metaal en leer uitgevoerd ja
geschikt voor orthopedische inlegzolen ja
met reflecterend materiaal (goede zichtbaarheid) ja
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092246 44
EAN/GTIN 4030839255001
Nummer fabrikant 726771-44
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen uit de TRAINERS-serie.
  • Ademende textielvoering.
  • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO black.
  • TPU/PU-zool TRAINERS, antislip.
  • TPU-bovenkant ter bescherming van het bovenmateriaal.
  • Zonder metaal en leer uitgevoerd.
  • Veiligheidsreflectoren.
  • ESD-uitrusting.

Veiligheidsschoen van slijtvast, vuil- en waterafstotend Cordura® materiaal.
  • Bijzonder gemakkelijk te onderhouden en snel drogend.
  • Zonder metaal en leer.
  • Gering gewicht zorgt voor een uitstekend draagcomfort.
  • Bovenmateriaal van waterafstotende microvezel Fashmo™ en waterafstotend textielmateriaal CORDURA®. Water- en vuilafstotend, scheur- en slijtvast, ademend.
  • Gesloten, gevoerde tong.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 38 – 47.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SENEX" Bekijk alles