Overhemd MULTISAFE Ternitz, Unisex, Donker antraciet, Maat 37/38

Artikelnummer: 09004-142-18 37-38
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 09004-142-18 37-38
EAN/GTIN 5707209776525
Nummer fabrikant 09004-142-18 37-38
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoge bescherming door antistatische en vlamvertragende eigenschappen
  • Moderne, nauwsluitende pasvorm met veel bewegingsvrijheid
  • Met verborgen druk-noppenpaneel
  • Geweven op de mouwen om bijvoorbeeld een gasdetector te bevestigen

Kenmerk:

  • Moderne pasvorm
  • Antistatisch en vlamvertragend
  • Dubbelgestikte naden op de mouwen en zijkanten
  • Knoppenpaneel met verborgen knoppen
  • Borstzakken met klep en verborgen drukknopen
  • Penhouder
  • Geweven op de mouwen, bijv.
  • B
  • Voor een gasalarm
  • Ventilatieopeningen, verborgen
  • Manchetten met elastische band
  • Samenstelling van de stof: 99% katoen/1% koolstofvezel
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 185 g/m²
  • Effen weefsel.
  • Omtrek kraag: 38 cm / 14.5 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 60°C.
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken