• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Hefmagneet, Maximale draaglast (vlak): 300kg

Artikelnummer: 085990 300
Korting
€ 652,65
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximale draaglast (vlak) (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Testrapport Testrapport van de producent
maximale ⌀ rond 200 mm
Maximale lengte vlak 2.500 mm
Minimale materiaalwanddikte vlak 4 mm
Minimale materiaalwanddikte rond 4 mm
Maat A 152 mm
Maat B 214 mm
Maat C 100 mm
Maat D 99 mm
Maat E 81 mm
Maat F 231 mm
Maat G 40 mm
Maximale heflast vlak 300 kg
Maximale heflast rond 150 kg
Gewicht 10 kg
Producttype Hefmagneet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085990 300
EAN/GTIN 2050001780126
Nummer fabrikant SAV 531.01-P-300
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, robuuste bouwvorm met permanente neodymium-magneten. Optimaal vermogen zelfs bij grote luchtspleten, geen strooivelden. Gecertificeerde loskracht (zie keuringscertificaat).
Volledig ommantelde, compacte en lichte hefmagneet met veiligheidsvergrendeling. Solide constructie, soepel in- en uitschakelen. Hechtvlak van de magneet met 2 langspolen.

Toepassing:

Voor veilig hanteren en transporteren van vlak- en rondmateriaal (nr. 085990; 085980). Voor delen van gietijzer of staal, platen, stangen of buizen. Gebruik in magazijnen, gereedschapsmakerijen en productielocaties en ten behoeve van voorraadbeheer van staal.