Magneethaak, verstelbaar, Ferriet, Type: 952

Artikelnummer: 085950 952
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 952
Nominale houdkracht 200 N
Hoogte 200 mm
Lengte 195 mm
Breedte 11 mm
Materiaal magneetkern Ferriet
Hoekverstelbereik 25 graden - 280 graden
Gewicht 0,49 kg
Producttype Hoekmagneet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085950 952
EAN/GTIN 2050000965449
Nummer fabrikant E952

Omschrijving

Uitvoering:

Spanbek verstelbaar van 25° tot 280°. Belangrijke hoeken 90°, 60°, 45° en 30° gemarkeerd voor snelle referentie.

Toepassing:

Voor nauwkeurig vasthouden van stalen platen en buizen bij las- en montagewerkzaamheden.